Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • DIN: 937

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Härteklasse Anzahl VE
Preis/VE
034555 363
M36 x 1,5 38 mm SW55 17H
25 St.
03456 564
M56 x 4 29 mm SW85 17H
10 St.
034566 102
M10 x 1 9 mm SW17 17H
500 St.
034566 163
M16 x 1,5 12 mm SW24 17H
100 St.
034566 181
M18 x 1,5 13 mm SW27 17H
100 St.
034566 201
M20 x 1,5 13 mm SW30 17H
100 St.
034566 221
M22 x 1,5 15 mm SW32 17H
100 St.
034566 271
M27 x 1,5 17 mm SW41 17H
50 St.
034566 301
M30 x 1,5 18 mm SW46 17H
150 St.
034566 363
M36 x 3 20 mm SW55 17H
20 St.
034566 421
M42 x 1,5 23 mm SW65 17H
10 St.
034566 481
M48 x 1,5 25 mm SW75 17H
10 St.
034566 483
M48 x 3 25 mm SW75 17H
10 St.
034566242
M24 x 2 15 mm SW36 17H
50 St.
034577 363
M36 x 1,5 20 mm SW55 22H
25 St.
034566 241
M24 x 1,5 15 mm SW36 17H
50 St.
034566 423
M42 x 3 23 mm SW65 17H
5 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung