Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 937, Stahl 17H/22H, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 937

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Härteklasse Anzahl VE
Preis/VE
03457 363
M36 x 1,5 20 mm SW55 22H
25 St.
03455 273
M27 x 1,5 30 mm SW41 17H
25 St.
03456 102
M10 x 1 9 mm SW17 17H
500 St.
03456 141
M14 x 1,5 11 mm SW22 17H
100 St.
03456 161
M16 x 1,5 12 mm SW24 17H
100 St.
03456 163
M16 x 1 12 mm SW24 17H
100 St.
03456 181
M18 x 1,5 13 mm SW27 17H
100 St.
03456 202
M20 x 2 13 mm SW30 17H
100 St.
03456 222
M22 x 2 15 mm SW32 17H
50 St.
03456 242
M24 x 2 15 mm SW36 17H
50 St.
03456 241
M24 x 1,5 15 mm SW36 17H
50 St.
03456 272
M27 x 2,0 17 mm SW41 17H
25 St.
03456 302
M30 x 2 18 mm SW46 17H
25 St.
03456 303
M30 x 1,5 18 mm SW46 17H
25 St.
03456 331
M33 x 1,5 20 mm SW50 17H
25 St.
03456 391
M39 x 1,5 22 mm SW60 17H
10 St.
03456 421
M42 x 1,5 23 mm SW65 17H
10 St.
03456 423
M42 x 3 23 mm SW65 17H
10 St.
03456 451
M45 x 1,5 25 mm SW70 17H
10 St.
03456 481
M48 x 1,5 25 mm SW75 17H
10 St.
03456 521
M52 x 1,5 27 mm SW80 17H
10 St.
03456 523
M52 x 3 27 mm SW80 17H
5 St.
03456 201
M20 x 1,5 13 mm SW30 17H
100 St.
03456 362
M36 x 2 20 mm SW55 17H
10 St.
03456 363
M36 x 1,5 20 mm SW55 17H
25 St.
03456 221
M22 x 1,5 15 mm SW32 17H
50 St.
03455 363
M36 x 1,5 38 mm SW55 17H
25 St.