Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 937, Stahl 22 H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • Härteklasse: 22H
  • DIN: 937
  • Steigung: 1,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Eckmaß Anzahl VE
Preis/VE
0345850303
M30 x 1,5 18 mm SW46 50,85 mm
50 St.
0345850393
M39 x 1,5 22 mm SW60 66,44 mm
80 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung