Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

DIN 933, Stahl 8.8U, feuerverzinkt (TZN)

  • Normen: DIN 933
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8U
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 90 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
005972790
M27 90 mm 17 mm SW41
10 St.
005971020
M10 20 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005971016
M10 16 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005971030
M10 30 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005971025
M10 25 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005971035
M10 35 mm 6,4 mm SW17
005971040
M10 40 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005971045
M10 45 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005971055
M10 55 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005971050
M10 50 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005971060
M10 60 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005971080
M10 80 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005971070
M10 70 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0059712120
M12 120 mm 7,5 mm SW19
50 St.
0059712150
M12 150 mm 7,5 mm SW19
50 St.
0059712180
M12 180 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005971220
M12 20 mm 7,5 mm SW19
005971250
M12 50 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005971245
M12 45 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005971255
M12 55 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005971260
M12 60 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005971265
M12 65 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005971270
M12 70 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005971275
M12 75 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005971280
M12 80 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005971290
M12 90 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005971640
M16 40 mm 10 mm SW24
50 St.
005971645
M16 45 mm 10 mm SW24
50 St.
005971660
M16 60 mm 10 mm SW24
50 St.
0059720200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
1 St.
0059720240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005972280
M22 80 mm 14 mm SW32
25 St.
005972290
M22 90 mm 14 mm SW32
25 St.
0059712110
M12 110 mm 7,5 mm SW19
50 St.
0059712140
M12 140 mm 7,5 mm SW19
50 St.
0059730300
M30 300 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005971065
M10 65 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0059712160
M12 160 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005971225
M12 25 mm 7,5 mm SW19
005971230
M12 30 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005971235
M12 35 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005971240
M12 40 mm 7,5 mm SW19
100 St.
0059720170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005978 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
1 St.
0059736150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0059727140
M27 140 mm 17 mm SW41
10 St.
0059727150
M27 150 mm 17 mm SW41
10 St.
0059727200
M27 200 mm 17 mm SW41
10 St.
005971460
M14 60 mm 8,8 mm SW22
50 St.
0059716190
M16 190 mm 10 mm SW24
25 St.
0059710180
M10 180 mm 6,4 mm SW17
50 St.
0059716280
M16 280 mm 10 mm SW24
25 St.
0059710100
M10 100 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0059712100
M12 100 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005971085
M10 85 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005971090
M10 90 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0059736200
M36 200 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0059710110
M10 110 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0059710140
M10 140 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005971285
M12 85 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005971095
M10 95 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005971295
M12 95 mm 7,5 mm SW19
100 St.
0059742160
M42 160 mm 26 mm SW65
1 St.
0059710130
M10 130 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005978 10
M8 10 mm 5,3 mm SW13
200 St.
005973980
M39 80 mm 25 mm SW60
1 St.
005971450
M14 50 mm 8,8 mm SW22
50 St.
0059756150
M56 150 mm 35 mm SW85
1 St.
005973670
M36 70 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005974280
M42 80 mm 26 mm SW65
1 St.
005971445
M14 45 mm 8,8 mm SW22
50 St.
0059716220
M16 220 mm 10 mm SW24
10 St.
0059724170
M24 170 mm 15 mm SW36
10 St.
005971840
M18 40 mm 11,5 mm SW27
50 St.
0059712200
M12 200 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005974270
M42 70 mm 26 mm SW65
5 St.
005971216
M12 16 mm 7,5 mm SW19
100 St.
0059730190
M30 190 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005971430
M14 30 mm 8,8 mm SW22
100 St.
0059710120
M10 120 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005972270
M22 70 mm 14 mm SW32
25 St.
0059720340
M20 340 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005972260
M22 60 mm 14 mm SW32
10 St.
005971435
M14 35 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005971480
M14 80 mm 8,8 mm SW22
50 St.
0059712240
M12 240 mm 7,5 mm SW19
1 St.
0059712130
M12 130 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005971440
M14 40 mm 8,8 mm SW22
100 St.
0059716300
M16 300 mm 10 mm SW24
25 St.
005972235
M22 35 mm 14 mm SW32
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
  • Wird mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az (Gewindespiel) vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt (DIN EN ISO 10684).

  • Die Schrauben sind nach dem Feuerverzinken „ISOpassend“.

  • Die Schrauben dürfen in keinem Fall mit Muttern mit Gewindeübermaß gepaart werden. Dies kann zu Verschraubungsproblemen und zum Versagen der Verbindung führen.
Hinweis

DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).