Sechskant-Schweißmutter
Sechskant-Schweißmutter - 1
Sechskant-Schweißmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Schweißmutter

DIN 929, Stahl, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 929
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Dicke Außenantrieb Steigung Anzahl VE
Preis/VE
039916
M16 13 mm SW24 2 mm
039914
M14 11 mm SW22 2 mm
250 St.
03993
M3 3 mm SW7,5 0,5 mm
1000 St.
03998
M8 6,5 mm SW14 1,25 mm
039910
M10 8 mm SW17 1,5 mm
03995
M5 4 mm SW10 0,8 mm
03996
M6 5 mm SW11 1 mm
03994
M4 3,5 mm SW9 0,7 mm
039912
M12 10 mm SW19 1,75 mm
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
Mit max. C-Gehalt von 0,25%