Sechskant-Schweißmutter
Sechskant-Schweißmutter - 1
Sechskant-Schweißmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Schweißmutter

DIN 929, Edelstahl A4, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 929
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Dicke Außenantrieb Steigung Anzahl VE
Preis/VE
030410
M10 8 mm SW17 1,5 mm
100 St.
030416
M16 13 mm SW24 2 mm
50 St.
030412
M12 10 mm SW19 1,75 mm
03043
M3 3 mm SW7,5 0,5 mm
1000 St.
03044
M4 3,5 mm SW9 0,7 mm
1000 St.
03045
M5 4 mm SW10 0,8 mm
03048
M8 6,5 mm SW14 1,25 mm
03046
M6 5 mm SW11 1 mm
1000 St.