Vierkant-Schweißmutter
Vierkant-Schweißmutter - 1
Vierkant-Schweißmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkant-Schweißmutter

DIN 928, Edelstahl A4, blank

  • Normen: DIN 928
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Außenantrieb: SW10
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1 mm
  • Nenndurchmesser: 6 mm
  • Eckmaß: 13 mm
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
03040006
DIN 928 Edelstahl A4 50 Blank
200 St.