Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz - 1
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz

DIN 923, Edelstahl A1, blank

  • Normen: DIN 923
  • Werkstoff: Edelstahl A1
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
02595233
M3 3 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
02595235
M3 5 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
025952425
M4 2,5 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
02595243
M4 3 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
02595244
M4 4 mm 6 mm 8,5 mm
100 St.
02595246
M4 6 mm 6 mm 8,5 mm
100 St.
025952410
M4 10 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
025952525
M5 2,5 mm 7 mm 11 mm
500 St.
02595253
M5 3 mm 7 mm 11 mm
100 St.
02595254
M5 4 mm 7 mm 11 mm
100 St.
02595255
M5 5 mm 7 mm 11 mm
100 St.
025952510
M5 10 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025952516
M5 16 mm 7 mm 11 mm
500 St.
02595263
M6 3 mm 9 mm 13 mm
50 St.
02595264
M6 4 mm 9 mm 13 mm
50 St.
02595265
M6 5 mm 9 mm 13 mm
50 St.
02595266
M6 6 mm 9 mm 13 mm
50 St.
025952610
M6 10 mm 9 mm 13 mm
50 St.
025952616
M6 16 mm 9 mm 13 mm
200 St.
02595285
M8 5 mm 11 mm 16 mm
100 St.
02595286
M8 6 mm 11 mm 16 mm
100 St.
025952810
M8 10 mm 11 mm 16 mm
100 St.
025952816
M8 16 mm 11 mm 16 mm
100 St.