Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechskant - 1
Senkschraube mit Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechskant

ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 213 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
008901216
M12 16 mm 24,81 mm 7,44 mm
100 St.
0089020110
M20 110 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008908 8
M8 8 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
0089020100
M20 100 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008902470
M24 70 mm 39 mm 14 mm
25 St.
008903 40
M3 40 mm 5,81 mm 1,86 mm
500 St.
008906 22
M6 22 mm 12,16 mm 3,72 mm
500 St.
008903 8
M3 8 mm 5,81 mm 1,86 mm
0089016140
M16 140 mm 30,61 mm 8,8 mm
25 St.
0089014120
M14 120 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
008901490
M14 90 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
008901640
M16 40 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
0089012130
M12 130 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
008908 18
M8 18 mm 16,43 mm 4,96 mm
200 St.
008904 45
M4 45 mm 7,96 mm 2,48 mm
500 St.
008905 28
M5 28 mm 10,07 mm 3,1 mm
500 St.
0089016100
M16 100 mm 30,61 mm 8,8 mm
25 St.
008905 20
M5 20 mm 10,07 mm 3,1 mm
008908 50
M8 50 mm 16,43 mm 4,96 mm
008901470
M14 70 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
0089014130
M14 130 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
008906 30
M6 30 mm 12,16 mm 3,72 mm
0089010140
M10 140 mm 20,69 mm 6,2 mm
80 St.
0089010160
M10 160 mm 20,69 mm 6,2 mm
50 St.
0089020120
M20 120 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
0089020150
M20 150 mm 36,75 mm 10,16 mm
10 St.
008902090
M20 90 mm 36,75 mm 10,16 mm
50 St.
008901425
M14 25 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
0089020140
M20 140 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008901285
M12 85 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
008906 75
M6 75 mm 12,16 mm 3,72 mm
100 St.
0089010110
M10 110 mm 20,69 mm 6,2 mm
25 St.
008901880
M18 80 mm 33 mm 8 mm
25 St.
0089020160
M20 160 mm 36,75 mm 10,16 mm
10 St.
008908 105
M8 105 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
008901850
M18 50 mm 33 mm 8 mm
50 St.
008906 105
M6 105 mm 12,16 mm 3,72 mm
25 St.
008908 125
M8 125 mm 16,43 mm 4,96 mm
25 St.
008901480
M14 80 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
008901675
M16 75 mm 30,61 mm 8,8 mm
25 St.
008903 45
M3 45 mm 5,81 mm 1,86 mm
200 St.
008903 5
M3 5 mm 5,81 mm 1,86 mm
500 St.
0089016110
M16 110 mm 30,61 mm 8,8 mm
25 St.
008906 55
M6 55 mm 12,16 mm 3,72 mm
100 St.
008903 18
M3 18 mm 5,81 mm 1,86 mm
500 St.
008904 22
M4 22 mm 7,96 mm 2,48 mm
500 St.
008901016
M10 16 mm 20,69 mm 6,2 mm
008901020
M10 20 mm 20,69 mm 6,2 mm
008901025
M10 25 mm 20,69 mm 6,2 mm
0089010150
M10 150 mm 20,69 mm 6,2 mm
50 St.
0089024160
M24 160 mm 39 mm 14 mm
20 St.
0089010100
M10 100 mm 20,69 mm 6,2 mm
100 St.
0089016130
M16 130 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
008902450
M24 50 mm 39 mm 14 mm
25 St.
008901065
M10 65 mm 20,69 mm 6,2 mm
100 St.
008908 60
M8 60 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
008908 65
M8 65 mm 16,43 mm 4,96 mm
200 St.
008908 85
M8 85 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
008908 90
M8 90 mm 16,43 mm 4,96 mm
008901070
M10 70 mm 20,69 mm 6,2 mm
008901080
M10 80 mm 20,69 mm 6,2 mm
100 St.
008901075
M10 75 mm 20,69 mm 6,2 mm
100 St.
008901030
M10 30 mm 20,69 mm 6,2 mm
0089012100
M12 100 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
0089012120
M12 120 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
0089012140
M12 140 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
008901220
M12 20 mm 24,81 mm 7,44 mm
008901225
M12 25 mm 24,81 mm 7,44 mm
008901235
M12 35 mm 24,81 mm 7,44 mm
008901245
M12 45 mm 24,81 mm 7,44 mm
008901250
M12 50 mm 24,81 mm 7,44 mm
008901255
M12 55 mm 24,81 mm 7,44 mm
008901270
M12 70 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
008901260
M12 60 mm 24,81 mm 7,44 mm
008901290
M12 90 mm 24,81 mm 7,44 mm
25 St.
008901435
M14 35 mm 28,31 mm 8,4 mm
100 St.
008901430
M14 30 mm 28,31 mm 8,4 mm
100 St.
0089016120
M16 120 mm 30,61 mm 8,8 mm
25 St.
0089016180
M16 180 mm 30,61 mm 8,8 mm
25 St.
008901635
M16 35 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
008901630
M16 30 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
008901670
M16 70 mm 30,61 mm 8,8 mm
008901660
M16 60 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
008901680
M16 80 mm 30,61 mm 8,8 mm
25 St.
008902040
M20 40 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008902050
M20 50 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008902070
M20 70 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008902060
M20 60 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008902075
M20 75 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008902460
M24 60 mm 39 mm 14 mm
25 St.
008902080
M20 80 mm 36,75 mm 10,16 mm
25 St.
008903 14
M3 14 mm 5,81 mm 1,86 mm
1000 St.
008903 12
M3 12 mm 5,81 mm 1,86 mm
008901035
M10 35 mm 20,69 mm 6,2 mm
008903 20
M3 20 mm 5,81 mm 1,86 mm
200 St.
008903 16
M3 16 mm 5,81 mm 1,86 mm
008903 25
M3 25 mm 5,81 mm 1,86 mm
008903 35
M3 35 mm 5,81 mm 1,86 mm
100 St.
008903 30
M3 30 mm 5,81 mm 1,86 mm
008903 4
M3 4 mm 5,81 mm 1,86 mm
1000 St.
008903 50
M3 50 mm 5,81 mm 1,86 mm
500 St.
008903 6
M3 6 mm 5,81 mm 1,86 mm
008903 60
M3 60 mm 5,81 mm 1,86 mm
500 St.
008904 12
M4 12 mm 7,96 mm 2,48 mm
008904 18
M4 18 mm 7,96 mm 2,48 mm
500 St.
008904 14
M4 14 mm 7,96 mm 2,48 mm
1000 St.
008904 25
M4 25 mm 7,96 mm 2,48 mm
008904 30
M4 30 mm 7,96 mm 2,48 mm
008904 35
M4 35 mm 7,96 mm 2,48 mm
008904 40
M4 40 mm 7,96 mm 2,48 mm
008904 5
M4 5 mm 7,96 mm 2,48 mm
500 St.
008904 50
M4 50 mm 7,96 mm 2,48 mm
500 St.
008904 55
M4 55 mm 7,96 mm 2,48 mm
100 St.
008904 6
M4 6 mm 7,96 mm 2,48 mm
008904 60
M4 60 mm 7,96 mm 2,48 mm
500 St.
008905 100
M5 100 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008904 8
M4 8 mm 7,96 mm 2,48 mm
008905 14
M5 14 mm 10,07 mm 3,1 mm
500 St.
008905 12
M5 12 mm 10,07 mm 3,1 mm
008905 16
M5 16 mm 10,07 mm 3,1 mm
008905 25
M5 25 mm 10,07 mm 3,1 mm
008905 40
M5 40 mm 10,07 mm 3,1 mm
008905 45
M5 45 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008905 50
M5 50 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008905 55
M5 55 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008905 6
M5 6 mm 10,07 mm 3,1 mm
500 St.
008905 65
M5 65 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008905 60
M5 60 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008905 70
M5 70 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008905 8
M5 8 mm 10,07 mm 3,1 mm
008905 75
M5 75 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008905 80
M5 80 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008905 90
M5 90 mm 10,07 mm 3,1 mm
200 St.
008906 110
M6 110 mm 12,16 mm 3,72 mm
200 St.
008906 100
M6 100 mm 12,16 mm 3,72 mm
100 St.
008906 12
M6 12 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 16
M6 16 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 14
M6 14 mm 12,16 mm 3,72 mm
500 St.
008906 35
M6 35 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 20
M6 20 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 45
M6 45 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 50
M6 50 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 60
M6 60 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 8
M6 8 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 65
M6 65 mm 12,16 mm 3,72 mm
200 St.
008906 90
M6 90 mm 12,16 mm 3,72 mm
100 St.
008906 80
M6 80 mm 12,16 mm 3,72 mm
200 St.
008908 10
M8 10 mm 16,43 mm 4,96 mm
500 St.
008908 110
M8 110 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
008908 100
M8 100 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
008908 12
M8 12 mm 16,43 mm 4,96 mm
008908 120
M8 120 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
008908 130
M8 130 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
008908 14
M8 14 mm 16,43 mm 4,96 mm
200 St.
008908 16
M8 16 mm 16,43 mm 4,96 mm
008908 20
M8 20 mm 16,43 mm 4,96 mm
008908 25
M8 25 mm 16,43 mm 4,96 mm
008908 30
M8 30 mm 16,43 mm 4,96 mm
008908 40
M8 40 mm 16,43 mm 4,96 mm
008908 45
M8 45 mm 16,43 mm 4,96 mm
0089010180
M10 180 mm 20,69 mm 6,2 mm
25 St.
008901625
M16 25 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
0089024220
M24 220 mm 39 mm 14 mm
1 St.
008901055
M10 55 mm 20,69 mm 6,2 mm
008901265
M12 65 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
008903 80
M3 80 mm 5,81 mm 1,86 mm
100 St.
008906 120
M6 120 mm 12,16 mm 3,72 mm
100 St.
0089010120
M10 120 mm 20,69 mm 6,2 mm
50 St.
008908 55
M8 55 mm 16,43 mm 4,96 mm
200 St.
008908 95
M8 95 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
0089024140
M24 140 mm 39 mm 14 mm
25 St.
008901440
M14 40 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
008901450
M14 50 mm 28,31 mm 8,4 mm
100 St.
008901445
M14 45 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
0089012180
M12 180 mm 24,81 mm 7,44 mm
100 St.
008901045
M10 45 mm 20,69 mm 6,2 mm
008901050
M10 50 mm 20,69 mm 6,2 mm
008901060
M10 60 mm 20,69 mm 6,2 mm
50 St.
008901230
M12 30 mm 24,81 mm 7,44 mm
008904 10
M4 10 mm 7,96 mm 2,48 mm
008904 16
M4 16 mm 7,96 mm 2,48 mm
008904 20
M4 20 mm 7,96 mm 2,48 mm
008906 25
M6 25 mm 12,16 mm 3,72 mm
008905 10
M5 10 mm 10,07 mm 3,1 mm
008906 40
M6 40 mm 12,16 mm 3,72 mm
008901040
M10 40 mm 20,69 mm 6,2 mm
008905 18
M5 18 mm 10,07 mm 3,1 mm
500 St.
008901012
M10 12 mm 20,69 mm 6,2 mm
200 St.
008901090
M10 90 mm 20,69 mm 6,2 mm
50 St.
008901280
M12 80 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
008901650
M16 50 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
008901645
M16 45 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
008901655
M16 55 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
008905 30
M5 30 mm 10,07 mm 3,1 mm
008903 10
M3 10 mm 5,81 mm 1,86 mm
008905 35
M5 35 mm 10,07 mm 3,1 mm
008906 10
M6 10 mm 12,16 mm 3,72 mm
008906 70
M6 70 mm 12,16 mm 3,72 mm
200 St.
008908 70
M8 70 mm 16,43 mm 4,96 mm
008908 35
M8 35 mm 16,43 mm 4,96 mm
008908 80
M8 80 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
008908 75
M8 75 mm 16,43 mm 4,96 mm
100 St.
0089016150
M16 150 mm 30,61 mm 8,8 mm
25 St.
008908 140
M8 140 mm 16,43 mm 4,96 mm
50 St.
0089014100
M14 100 mm 28,31 mm 8,4 mm
50 St.
008901240
M12 40 mm 24,81 mm 7,44 mm
0089012150
M12 150 mm 24,81 mm 7,44 mm
100 St.
008908 150
M8 150 mm 16,43 mm 4,96 mm
50 St.
0089012110
M12 110 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
0089012190
M12 190 mm 24,81 mm 7,44 mm
10 St.
0089012170
M12 170 mm 24,81 mm 7,44 mm
50 St.
0089012210
M12 210 mm 24,81 mm 7,44 mm
10 St.
008901620
M16 20 mm 30,61 mm 8,8 mm
50 St.
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
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1