Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flache Scheibe, gestanzt DIN 7989-1, Stahl, feuerverzinkt. Für Stahl- und Metallbaukonstruktionen. für Stahlkonstruktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Feuerverzinkt = thermisch verzinkt
Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.
Die Scheiben sind für die Verwendung mit Schrauben nach DIN 7968, DIN 7969 und DIN 7990 in Verbindung mit Muttern nach DIN EN ISO 4032 und DIN EN ISO 4034 bestimmt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!