Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z - 1
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z

DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), PZ-Antrieb, Linsenkopf, Form C

Artikelbeschreibung lesen

In 75 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Form Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0115205545
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
50 St.
0115205538
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
250 St.
0115205570
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
50 St.
0115205550
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
250 St.
0115206313
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
500 St.
0115205580
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
50 St.
0115206325
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
1000 St.
0115206316
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
250 St.
0115206332
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
250 St.
0115206338
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
250 St.
0115206350
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
500 St.
0115206345
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
250 St.
0115206370
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
50 St.
0115206360
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
50 St.
0115206380
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
50 St.
0115202265
Stahl Verzinkt C 2,2 mm
10000 St.
0115202208
Stahl Verzinkt C 2,2 mm
1000 St.
0115202913
Stahl Verzinkt C 2,9 mm
2000 St.
0115202916
Stahl Verzinkt C 2,9 mm
2000 St.
0115202919
Stahl Verzinkt C 2,9 mm
2000 St.
0115202995
Stahl Verzinkt C 2,9 mm
4000 St.
0115202925
Stahl Verzinkt C 2,9 mm
1000 St.
0115203516
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
6000 St.
0115203513
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
2000 St.
0115203522
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
1000 St.
0115203519
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
2000 St.
0115203538
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
1000 St.
0115203525
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
3000 St.
0115203595
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
2000 St.
0115203565
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
2000 St.
0115203919
Stahl Verzinkt C 3,9 mm
2000 St.
0115203913
Stahl Verzinkt C 3,9 mm
2000 St.
0115203925
Stahl Verzinkt C 3,9 mm
500 St.
0115203932
Stahl Verzinkt C 3,9 mm
1000 St.
0115203995
Stahl Verzinkt C 3,9 mm
2000 St.
0115203965
Stahl Verzinkt C 3,9 mm
100 St.
0115204216
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
2000 St.
0115204213
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
2000 St.
0115204219
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
1000 St.
0115204238
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
1000 St.
0115204225
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
1000 St.
0115204245
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
100 St.
0115204250
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
1000 St.
0115204295
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
2000 St.
0115204813
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
1000 St.
0115204838
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
1000 St.
0115204819
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
1000 St.
0115204850
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
500 St.
0115204845
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
500 St.
0115204855
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
500 St.
0115204860
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
200 St.
0115204870
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
50 St.
0115204880
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
50 St.
0115204895
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
1000 St.
0115204890
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
50 St.
0115205513
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
1000 St.
0115205516
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
1000 St.
0115205525
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
1000 St.
0115205532
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
500 St.
0115202216
Stahl Verzinkt C 2,2 mm
1000 St.
0115202965
Stahl Verzinkt C 2,9 mm
5000 St.
0115204832
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
1000 St.
0115204825
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
1000 St.
0115206322
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
250 St.
0115205519
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
1000 St.
0115204232
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
1000 St.
0115203532
Stahl Verzinkt C 3,5 mm
2000 St.
0115205560
Stahl Verzinkt C 5,5 mm
50 St.
0115203916
Stahl Verzinkt C 3,9 mm
2000 St.
0115204822
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
500 St.
0115206319
Stahl Verzinkt C 6,3 mm
1000 St.
0115204816
Stahl Verzinkt C 4,8 mm
3000 St.
0115202932
Stahl Verzinkt C 2,9 mm
10000 St.
0115204270
Stahl Verzinkt C 4,2 mm
500 St.
0115202938
1000 St.
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
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze