Federring für Zylinderschraube
Federring für Zylinderschraube - 1
Federring für Zylinderschraube - 2
Federring für Zylinderschraube - 3
Federring für Zylinderschraube - 4
Federring für Zylinderschraube - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring für Zylinderschraube

DIN 7980, Edelstahl A2 blank

  • RoHS-konform: Ja
  • Normen: DIN 7980

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
04470110
M10 10,2 mm 16 mm 5,9 mm
04470112
M12 12,2 mm 18 mm 5,9 mm
04470116
M16 16,2 mm 24,4 mm 8,25 mm
400 St.
04470114
M14 14,2 mm 21,1 mm 7,1 mm
200 St.
04470118
M18 18,2 mm 26,4 mm 8,25 mm
200 St.
04470124
M24 24,5 mm 35,9 mm 11,8 mm
100 St.
0447013
M3 3,1 mm 5,6 mm 2,36 mm
04470127
M27 27,5 mm 38,9 mm 11,8 mm
100 St.
04470130
M30 30,5 mm 44,1 mm 14,2 mm
100 St.
0447015
M5 5,1 mm 8,8 mm 3,78 mm
0447016
M6 6,1 mm 9,9 mm 3,78 mm
04470120
M20 20,2 mm 30,6 mm 10,6 mm
100 St.
0447018
M8 8,1 mm 12,7 mm 4,72 mm
0447014
M4 4,1 mm 7 mm 2,83 mm
04470136
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
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127