Flachbundmutter Radbefestigung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachbundmutter Radbefestigung

DIN 74361, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form B

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • DIN: 74361
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Bunddurchmesser Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0361951815
M18 19 mm 29 mm SW24
30 St.
0361952015
M20 21 mm 34 mm SW27
50 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung