Kugelbundmutter Radbefestigung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelbundmutter Radbefestigung

DIN 74361, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form A

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • DIN: 74361
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Bunddurchmesser Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
036051215
M12 18 mm 23 mm SW17
50 St.
036051815
M18 25 mm 28 mm SW24
100 St.
036052215
M22 30 mm 36 mm SW30
150 St.
036052015
M20 27 mm 33 mm SW27
25 St.
036051415
M14 20 mm 26 mm SW19
50 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung