Kegelschmiernippel Form A, gerade
Kegelschmiernippel Form A, gerade - 1
Kegelschmiernippel Form A, gerade - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel Form A, gerade

DIN 71412 Form A, Stahl verzinkt

  • Form: A, H1, Sechseckig
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
0986135
M8 x 1,25 8 mm 15 mm 5,5 mm
0986138
M14 x 1,5 14 mm 17,5 mm 6,5 mm
100 St.
098641
M8 x 1 8 mm 15,0 mm 5,5 mm
098642
M10 x 1 10 mm 15,0 mm 5,5 mm
098640
M6 x 1 6 mm 15,0 mm 5,5 mm
0986136
M10 x 1,5 10 mm 15,0 mm 5,5 mm
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
Kegliges Außengewinde selbstsichernd