Kegelschmiernippel Form C, abgewinkelte Form 90°

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel Form C, abgewinkelte Form 90°

DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt

  • Form: C, H3, Vierkant
  • Länge: 18,0 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Nenndurchmesser Schlüsselweite Form Anzahl VE
Preis/VE
098660
M6 x 1 6 mm 9 mm C, H3, Vierkant
098661
M8 x 1 8 mm 9 mm C, H3, Vierkant
098662
M10 x 1 10 mm 11 mm C, H3, Vierkant
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
Mit kegeligem Gewinde