Kegelschmiernippel Zoll, Form C, abgewinkelte Form 90°
Kegelschmiernippel Zoll, Form C, abgewinkelte Form 90° - 1
Kegelschmiernippel Zoll, Form C, abgewinkelte Form 90° - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel Zoll, Form C, abgewinkelte Form 90°

DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt, Zoll

  • Form: C, H3, Sechseckig
  • Nenndurchmesser: 1/8 in
  • Länge: 20,0 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Rohraußengewinde kegelig Whitworth
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Form Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
098663
C, H3, Sechseckig 1/8 in 20,0 mm 5,5 mm
100 St.
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
Mit kegeligem Gewinde