Kegelnippel 45°, Form B
Kegelnippel 45°, Form B - 1
Kegelnippel 45°, Form B - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelnippel 45°, Form B

DIN 71412 B, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kegliges Außengewinde selbstsichernd

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 71412
  • Form: B, H2
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0986145
M10 x 1.5 20,0 mm 6 mm 11 mm
100 Stück
098650
M6 x 1 20,0 mm 5,5 mm 9 mm
098651
M8 x 1 20,0 mm 5,5 mm 9 mm
098652
M10 x 1 20,0 mm 5,5 mm 11 mm
0986515
M8 x 1.25 20,0 mm 5,5 mm 9 mm
098657
M8 x 1 18,0 mm 5,5 mm 9 mm
100 Stück