Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll

DIN 71412, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 71412
  • Form: B, H2
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
098653
11 mm 6 mm 11 mm 23,5 mm
098654
23,0 mm 7 mm 14 mm
200 Stück
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
  • Abgewinkelte Form H2/B 45°

  • Mit kegeligem Gewinde