Kegelschmiernippel Form B, abgewinkelte Form 45°
Kegelschmiernippel Form B, abgewinkelte Form 45° - 1
Kegelschmiernippel Form B, abgewinkelte Form 45° - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel Form B, abgewinkelte Form 45°

DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt mit Sechskant

  • Form: B, H2, Sechseckig
  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M10 x 1,5
  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • Länge: 25,0 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Form Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0986145
B, H2, Sechseckig M10 x 1,5 10 mm 25,0 mm
100 St.
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
Mit kegeligem Gewinde und Sechskantantrieb