Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank
Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank - 1
Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank

DIN 705 shape A and ISO 4027 set screw, plain steel

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften