Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stellring und Gewindestift DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Edelstahl A1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!