Stellring Form B
Stellring Form B - 1
Stellring Form B - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stellring Form B

DIN 705, Stahl blank, Form B

  • Normen: DIN 705
  • Form: B
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Anzahl Gewindestift: 1 STK
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Außendurchmesser Breite Gewindeart x Gewindestiftd... Anzahl VE
Preis/VE
04257020
20 mm 32 mm 14 mm M 6 mm
50 St.
04257030
30 mm 45 mm 16 mm M 8 mm
50 St.
04257040
40 mm 63 mm 18 mm M 10 mm
1 St.
04257012
22 mm 12 mm