Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 6926, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 6926
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Flanschdurchm... Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
036899910
M10 13,5 mm 21,8 mm SW15
200 St.
036899912
M12 16,1 mm 26 mm SW18
250 St.
036899916
M16 20,3 mm 34,5 mm SW24
100 St.
03689996
M6 9,1 mm 14,2 mm SW10
1000 St.
03689995
M5 7,1 mm 11,8 mm SW8
1000 St.
03689998
M8 11,1 mm 17,9 mm SW13
500 St.
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
DIN 6926 wurde zurückgezogen und durch EN 1663 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt), (Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mmauf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt).