Sechskantmutter mit Flansch
Sechskantmutter mit Flansch - 1
Sechskantmutter mit Flansch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch

DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 6923
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • DIN: 6923

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Flanschdurchm... Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
037999906
M6 1,1 mm 14,2 mm SW10
1000 St.
037999910
M10 1,5 mm 21,8 mm SW15
500 St.
037999912
M12 1,8 mm 26 mm SW18
250 St.
037999916
M16 2,4 mm 34,5 mm SW24
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).