Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 6918, 295-350 HV, feuerverzinkt, keilförmig für HV-Schraube an U-Profil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Härte 295 – 350 HV 10
- Stahl feuerverzinkt
- Neigung 8%
„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“
Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt.
ÜH
Für hochfeste vorspannbare Schraubenverbindungen im Metallbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!