Senkniet
Senkniet - 1
Senkniet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkniet

DIN 661 Aluminium

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 661

Artikelbeschreibung lesen

In 39 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schaftdurchme... Hülsenaußendu... Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0922430414
4 mm 3,87 mm 14 mm 7 mm
1000 St.
0922430208
2 mm 1,87 mm 8 mm 3,5 mm
2000 St.
0922430305
3 mm 2,87 mm 5 mm 5,2 mm
2000 St.
0922430308
3 mm 2,87 mm 8 mm 5,2 mm
2000 St.
0922430306
3 mm 2,87 mm 6 mm 5,2 mm
2000 St.
0922430310
3 mm 2,87 mm 10 mm 5,2 mm
2000 St.
0922430312
3 mm 2,87 mm 12 mm 5,2 mm
1000 St.
0922430316
3 mm 2,87 mm 16 mm 5,2 mm
1000 St.
0922430408
4 mm 3,87 mm 8 mm 7 mm
1000 St.
0922430406
4 mm 3,87 mm 6 mm 7 mm
1000 St.
0922430410
4 mm 3,87 mm 10 mm 7 mm
1000 St.
0922430412
4 mm 3,87 mm 12 mm 7 mm
5000 St.
0922430416
4 mm 3,87 mm 16 mm 7 mm
1000 St.
0922430508
5 mm 4,82 mm 8 mm 8,8 mm
1000 St.
0922430512
5 mm 4,82 mm 12 mm 8,8 mm
1000 St.
0922430510
5 mm 4,82 mm 10 mm 8,8 mm
1000 St.
0922430516
5 mm 4,82 mm 16 mm 8,8 mm
1000 St.
0922430610
6 mm 5,82 mm 10 mm 10,5 mm
500 St.
0922430520
5 mm 4,82 mm 20 mm 8,8 mm
500 St.
0922430616
6 mm 5,82 mm 16 mm 10,5 mm
500 St.
0922430620
6 mm 5,82 mm 20 mm 10,5 mm
500 St.
0922430625
6 mm 5,82 mm 25 mm 10,5 mm
250 St.
0922430810
8 mm 7,76 mm 10 mm 14 mm
500 St.
0922430816
8 mm 7,76 mm 16 mm 14 mm
250 St.
0922430825
8 mm 7,76 mm 25 mm 14 mm
250 St.
0922430820
8 mm 7,76 mm 20 mm 14 mm
250 St.
0922430204
2 mm 1,87 mm 4 mm 3,5 mm
2000 St.
0922430850
8 mm 7,76 mm 50 mm 14 mm
100 St.
0922430320
3 mm 2,87 mm 20 mm 5,2 mm
2000 St.
0922430525
5 mm 4,82 mm 25 mm 8,8 mm
500 St.
0922430545
5 mm 4,82 mm 45 mm 8,8 mm
1000 St.
0922430430
4 mm 3,87 mm 30 mm 7 mm
1000 St.
0922430450
4 mm 3,87 mm 50 mm 7 mm
1000 St.
0922430425
4 mm 3,87 mm 25 mm 7 mm
500 St.
0922430206
2 mm 1,87 mm 6 mm 3,5 mm
1000 St.
0922430420
4 mm 3,87 mm 20 mm 7 mm
2500 St.
0922430435
4 mm 3,87 mm 35 mm 7 mm
1000 St.
0922430318
3 mm 2,87 mm 18 mm 5,2 mm
1000 St.
0922430518
5 mm 4,82 mm 18 mm 8,8 mm