Halbrundniet
Halbrundniet - 1
Halbrundniet - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halbrundniet

DIN 660, Kupfer

  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 660

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Hülsenaußendu... Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0922340245
2,0 mm 1,87 mm 4,5 mm 3,5 mm
1000 St.
0922340210
2,0 mm 1,87 mm 10 mm 3,5 mm
2000 St.
0922340308
3,0 mm 2,87 mm 8 mm 5,2 mm
2000 St.
0922340310
3,0 mm 2,87 mm 10 mm 5,2 mm
2000 St.
0922340312
3,0 mm 2,87 mm 12 mm 5,2 mm
2000 St.
0922340316
3,0 mm 2,87 mm 16 mm 5,2 mm
5000 St.
0922340406
4,0 mm 3,87 mm 6 mm 7 mm
1000 St.
0922340412
4,0 mm 3,87 mm 12 mm 7 mm
2000 St.
0922340410
4,0 mm 3,87 mm 10 mm 7 mm
2000 St.
0922341403
1,4 mm 1,33 mm 3 mm 2,4 mm
2000 St.
0922341435
1,4 mm 1,33 mm 3,5 mm 2,4 mm
2000 St.
0922341404
1,4 mm 1,33 mm 4 mm 2,4 mm
2000 St.
0922342604
2,6 mm 2,37 mm 4 mm 4,4 mm
2000 St.
0922340320
3,0 mm 2,87 mm 20 mm 5,2 mm
1000 St.
0922340306
3,0 mm 2,87 mm 6 mm 5,2 mm
2000 St.
0922340416
4,0 mm 3,87 mm 16 mm 7 mm
1000 St.
0922340510
5,0 mm 4,82 mm 10 mm 8,8 mm
2000 St.
0922340420
4,0 mm 3,87 mm 20 mm 7 mm
1000 St.
0922340610
6,0 mm 5,82 mm 10 mm 10,5 mm
200 St.
0922342505
2,5 mm 2,37 mm 5 mm 4,4 mm
2000 St.
0922340525
5,0 mm 4,82 mm 25 mm 8,8 mm
200 St.
0922340204
2,0 mm 1,87 mm 4 mm 3,5 mm
2000 St.
0922342510
2,5 mm 2,37 mm 10 mm 4,4 mm
2000 St.
0922340428
4,0 mm 3,87 mm 28 mm 7 mm
100 St.
0922340812
8 mm 7,76 mm 12 mm 14 mm
1 St.
0922340304
3,0 mm 2,87 mm 4 mm 5,2 mm
1000 St.
0922340512
5,0 mm 4,82 mm 12 mm 8,8 mm
1000 St.
0922340408
4,0 mm 3,87 mm 8 mm 7 mm
1000 St.
0922340820
8 mm 7,76 mm 20 mm 14 mm
250 St.
0922340616
6 mm 5,82 mm 16 mm 10,5 mm
500 St.
0922340212
2,0 mm 1,87 mm 12,0 mm 3,5 mm
1000 St.