Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 1
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 2
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch

DIN 6331, Stahl 10 verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Verzinkt
  • DIN: 6331
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Bunddurchmesser Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
036980012
M12 18 mm 25 mm SW18
100 St.
036980016
M16 24 mm 31 mm SW24
50 St.
036980020
M20 30 mm 37 mm SW30
25 St.
03698008
M8 12 mm 18 mm SW13
100 St.
036980024
M24 36 mm 45 mm SW36
50 St.
03698006
M6 9 mm 14 mm SW10
1000 St.
036980027
M27 40 mm 50 mm SW41
10 St.
036980030
M30 45 mm 58 mm SW46
25 St.