Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 1
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 2
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch

DIN 6331, Stahl 10, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 6331
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Bunddurchmesser Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0369810
M10 15 mm 22 mm SW16
0369814
M14 20 mm 28 mm SW22
100 St.
036981615
M16 24 mm 31 mm SW24
50 St.
0369816
M16 24 mm 31 mm SW24
0369820
M20 30 mm 37 mm SW30
0369842
M42 40 mm 80 mm SW65
5 St.
0369830
M30 45 mm 58 mm SW46
10 St.
036988
M8 12 mm 18 mm SW13
036986
M6 9 mm 14 mm SW10
1000 St.
0369824
M24 36 mm 45 mm SW36
0369836
M36 54 mm 68 mm SW55
25 St.
0369848
M48 42 mm 92 mm SW75
1 St.
0369812
M12 18 mm 25 mm SW18
0369827
M27 40 mm 50 mm SW41
50 St.
0369856
M56 SW75