Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 1
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 2
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch

DIN 6331, Edelstahl A2

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 6331
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Bunddurchmesser Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
037212
M12 18 mm 25 mm SW18
100 St.
037210
M10 15 mm 22 mm SW16
100 St.
037220
M20 30 mm 37 mm SW30
50 St.
037216
M16 24 mm 31 mm SW24
25 St.
037230
M30 45 mm 58 mm SW46
10 St.
037224
M24 36 mm 45 mm SW36
10 St.
03728
M8 12 mm 18 mm SW13
100 St.
03726
M6 9 mm 14 mm SW10
100 St.