Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, blank
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, blank - 1
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 71 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.