Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen - 1
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen

DIN 609, Stahl 8.8, blank

  • Normen: DIN 609
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Außensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 91 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0050010030
M10 30 mm 6,4 mm Stahl
200 St.
0050010040
M10 40 mm 6,4 mm Stahl
0050010050
M10 50 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
0050010055
M10 55 mm 6,4 mm Stahl
50 St.
0050010090
M10 90 mm 6,4 mm Stahl
30 St.
0050012060
M12 60 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0050012070
M12 70 mm 7,5 mm Stahl
0050012065
M12 65 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
0050012100
M12 100 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
0050012090
M12 90 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
0050014050
M14 50 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0050016045
M16 45 mm 10 mm Stahl
0050016050
M16 50 mm 10 mm Stahl
0050016070
M16 70 mm 10 mm Stahl
25 St.
0050016060
M16 60 mm 10 mm Stahl
0050016085
M16 85 mm 10 mm Stahl
10 St.
0050016090
M16 90 mm 10 mm Stahl
25 St.
0050016100
M16 100 mm 10 mm Stahl
25 St.
0050016095
M16 95 mm 10 mm Stahl
25 St.
0050016130
M16 130 mm 10 mm Stahl
25 St.
0050020065
M20 65 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0050020070
M20 70 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0050020080
M20 80 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0050020090
M20 90 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0050024075
M24 75 mm 15 mm Stahl
10 St.
0050024140
M24 140 mm 15 mm Stahl
10 St.
0050030100
M30 100 mm 19 mm Stahl
1 St.
0050008030
M8 30 mm 5,3 mm Stahl
200 St.
0050008040
M8 40 mm 5,3 mm Stahl
200 St.
0050008035
M8 35 mm 5,3 mm Stahl
200 St.
0050008060
M8 60 mm 5,3 mm Stahl
200 St.
0050008055
M8 55 mm 5,3 mm Stahl
100 St.
0050008065
M8 65 mm 5,3 mm Stahl
50 St.
0050008070
M8 70 mm 5,3 mm Stahl
200 St.
0050008080
M8 80 mm 5,3 mm Stahl
200 St.
0050008075
M8 75 mm 5,3 mm Stahl
100 St.
0050008048
M8 48 mm 5,3 mm Stahl
100 St.
0050016105
M16 105 mm 10 mm Stahl
25 St.
0050010045
M10 45 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
0050012050
M12 50 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0050012035
M12 35 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0050012045
M12 45 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0050012055
M12 55 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
0050016075
M16 75 mm 10 mm Stahl
50 St.
0050020050
M20 50 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0050024110
M24 110 mm 15 mm Stahl
10 St.
0050012040
M12 40 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0050016065
M16 65 mm 10 mm Stahl
150 St.
0050024150
M24 150 mm 15 mm Stahl
5 St.
0050020060
M20 60 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0050030180
M30 180 mm 19 mm Stahl
5 St.
0050036170
M36 170 mm 22 mm Stahl
1 St.
0050030120
M30 120 mm 19 mm Stahl
10 St.
0050024080
M24 80 mm 15 mm Stahl
10 St.
0050030150
M30 150 mm 19 mm Stahl
10 St.
0050024090
M24 90 mm 15 mm Stahl
10 St.
0050020085
M20 85 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0050020075
M20 75 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0050012038
M12 38 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0050008045
M8 45 mm 5,3 mm Stahl
100 St.
0050010080
M10 80 mm 6,4 mm Stahl
50 St.
0050016140
M16 140 mm 10 mm Stahl
1 St.
0050010042
M10 42 mm 6,4 mm Stahl
50 St.
0050024085
M24 85 mm 15 mm Stahl
10 St.
0050030130
M30 130 mm 19 mm Stahl
25 St.
0050016040
M16 40 mm 10 mm Stahl
50 St.
0050030075
M30 75 mm 19 mm Stahl
25 St.
0050012085
M12 85 mm 7,5 mm Stahl
20 St.
0050020140
M20 140 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0050020055
M20 55 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0050024100
M24 100 mm 15 mm Stahl
10 St.
0050012120
M12 120 mm 7,5 mm Stahl
0050030110
M30 110 mm 19 mm Stahl
5 St.
0050008025
M8 25 mm 5,3 mm Stahl
200 St.
0050010100
M10 100 mm 6,4 mm Stahl
50 St.
0050016055
M16 55 mm 10 mm Stahl
50 St.
0050010035
M10 35 mm 6,4 mm Stahl
0050010038
M10 38 mm 6,4 mm Stahl
10 St.
0050012080
M12 80 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
0050014065
M14 65 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0050016150
M16 150 mm 10 mm Stahl
10 St.
0050030125
M30 125 mm 19 mm Stahl
5 St.
0050020135
M20 135 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0050036100
M36 100 mm 22 mm Stahl
1 St.
0050030140
M30 140 mm 19 mm Stahl
5 St.
0050016160
1 St.
0050016145
M16 145 mm 10 mm Stahl
5 St.
0050024180
M24 180 mm 15 mm Stahl
10 St.
0050010075
M10 75 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
0050020095
M20 95 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0050012032
M12 32 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
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
Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.