Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen - 1
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen

DIN 609, Stahl 10.9, blank

  • Normen: DIN 609
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Toleranzklasse: k6
  • Ausführung: Mit Passschaft
  • Produktklasse: B

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
005031238
M12 38 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005031245
M12 45 mm 7,5 mm SW18
100 St.
0050312115
M12 115 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005031650
M16 50 mm 10 mm SW24
25 St.
005031665
M16 65 mm 10 mm SW24
25 St.
005031685
M16 85 mm 10 mm SW24
25 St.
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
Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.