Ringmutter
Ringmutter - 1
Ringmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringmutter

DIN 582, Edelstahl A2

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Innendurchmesser Außendurchmesser Auflagendurch... Anzahl VE
Preis/VE
038812
M12 30 mm 54 mm 30 mm
5 St.
038810
M10 25 mm 45 mm 25 mm
5 St.
038820
M20 40 mm 72 mm 40 mm
5 St.
038816
M16 35 mm 63 mm 35 mm
03886
M6 20 mm 36 mm 20 mm
25 St.
03888
M8 20 mm 36 mm 20 mm
038824
M24 50 mm 90 mm 50 mm
5 St.
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
Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung