Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 05.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 05.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M10
  • Länge: 35 mm
  • Zapfenlänge: 2,5 mm
  • Kopfhöhe: 12 mm
  • Zapfendurchmesser: 8,5 mm
  • Normen: DIN 479
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 05.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Vierkantkopf
  • Antriebart: Außenvierkant
  • Außenantrieb: SW13
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,5 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Weitere Kategorien