Verschlussscheibe
Verschlussscheibe - 1
Verschlussscheibe - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verschlussscheibe

DIN 470, Stahl blank

  • Normen: DIN 470
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Höhe Dicke Radius Anzahl VE
Preis/VE
04710 10
10 mm 2,67 mm 1,6 mm 12 mm
500 St.
04710 100
100 mm 12,23 mm 3 mm 140 mm
50 St.
04710 16
16 mm 3,11 mm 1,6 mm 22 mm
250 St.
04710 18
18 mm 3,28 mm 1,6 mm 25 mm
250 St.
04710 20
20 mm 3,45 mm 1,6 mm 28 mm
250 St.
04710 28
28 mm 4,53 mm 2 mm 40 mm
250 St.
04710 30
30 mm 4,77 mm 2 mm 42 mm
250 St.
04710 38
38 mm 5,6 mm 2 mm 52 mm
100 St.
04710 4
4 mm 1,34 mm 0,8 mm 4 mm
1000 St.
04710 45
45 mm 6,15 mm 2 mm 63 mm
100 St.
04710 5
5 mm 1,35 mm 0,8 mm 6 mm
500 St.
04710 48
48 mm 6,38 mm 2 mm 68 mm
100 St.
04710 50
50 mm 6,62 mm 2 mm 70 mm
100 St.
04710 63
63 mm 7,7 mm 2 mm 90 mm
50 St.
04710 8
8 mm 1,94 mm 1 mm 9 mm
500 St.
04710 80
80 mm 10,41 mm 3 mm 112 mm
50 St.
04710 14
14 mm 2,94 mm 1,6 mm 19 mm
250 St.
04710 6
6 mm 1,67 mm 1 mm 7 mm
500 St.
04710 12
12 mm 2,77 mm 1,6 mm 16 mm
1000 St.