Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechskant

DIN 34805-2, TX-Antrieb, Stahl 010.9, Zinklamellenbeschichtung silber (ZFSHL)

  • Normen: DIN 34805-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
421346 30
M6 30 mm 10,1 mm 3,3 mm
500 St.
421348 20
M8 20 mm 13,6 mm 4,5 mm
200 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1