Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund DIN 34805-2, Stahl 010.9, Zinklamellenbeschichtung silber (ZFSHL)
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund DIN 34805-2, Stahl 010.9, Zinklamellenbeschichtung silber (ZFSHL) - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund DIN 34805-2, Stahl 010.9, Zinklamellenbeschichtung silber (ZFSHL) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund DIN 34805-2, Stahl 010.9, Zinklamellenbeschichtung silber (ZFSHL)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1