Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Federbandschelle DIN3021, Form B, W.TEC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federbandschelle DIN3021, Form B, W.TEC

Die Federbandschellen (Form B - Raumspar) eigent sich vor allem für geringe Bauräume

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hohe Flexibilität


Fortwährende Anpassung an die wechselhaften Eigenschaften von Schlauch und Stutzen durch den Einsatz von vergütetem Federbandstahl.



Konstante, gleichmäßige Spannkraft


Stetiges, leckagefreies Abdichten zwischen -40 °C bis 180 °C ohne Beschädigung der Schlauch-Stutzen-Verbindung.



Einfache, schnelle und sichere Montage



Wartungsfreiheit


Kein nachträgliches Anziehen der Verbindung mehr notwendig.



Umweltfreundlicher Oberflächenschutz


  • Entsprechend der Altautoverordnung.

  • Chrom(VI)-freie Zinklamellenbeschichtung mit hervorragender Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit – vergleichbar mit rostfreiem Stahl.


Wiederverwendbarkeit


Kein Verlust der Federkraft bei mehrmaliger Verwendung