Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Federbandschelle DIN3021, Form B, W.TEC
Die Federbandschellen (Form B - Raumspar) eigent sich vor allem für geringe Bauräume
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Flexibilität
Fortwährende Anpassung an die wechselhaften Eigenschaften von Schlauch und Stutzen durch den Einsatz von vergütetem Federbandstahl.
Konstante, gleichmäßige Spannkraft
Stetiges, leckagefreies Abdichten zwischen -40 °C bis 180 °C ohne Beschädigung der Schlauch-Stutzen-Verbindung.
Einfache, schnelle und sichere Montage
Wartungsfreiheit
Kein nachträgliches Anziehen der Verbindung mehr notwendig.
Umweltfreundlicher Oberflächenschutz
- Entsprechend der Altautoverordnung.
- Chrom(VI)-freie Zinklamellenbeschichtung mit hervorragender Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit – vergleichbar mit rostfreiem Stahl.
Wiederverwendbarkeit
Kein Verlust der Federkraft bei mehrmaliger Verwendung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!