Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe - 1
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe

DIN 3015-1, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polypropylen

  • Breite: 30 mm
  • DIN: 3015-1
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Grün

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße nach DIN Innendurchmesser Lochabstand Länge Anzahl VE
Preis/VE
4499121270
2 12,7 mm 26 mm 42 mm
25 St.
4499132500
3 25 mm 33 mm 49 mm
25 St.
4499153200
5 32 mm 52 mm 71 mm
25 St.
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
Schellenkörper für die Befestigung von Rohren.


Die Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf. Der Spalt zwischen den zwei Klemmhälften dient zur Vorspannung der Rohre.

Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen


Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte


DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 0 - M6 x 30

  • 1 - M6 x 30

  • 2 - M6 x 35

  • 3 - M6 x 40

  • 4 - M6 x 45

  • 5 - M6 x 60

  • 6 - M6 x 70

  • 7 - M6 x 100

  • 8 - M6 x 125

Innensechskantschraube ISO 4762


DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 0 - M6 x 20

  • 1 - M6 x 20

  • 2 - M6 x 25

  • 3 - M6 x 30

  • 4 - M6 x 35

  • 5 - M6 x 50

  • 6 - M6 x 60

  • 7 - M6 x 90

  • 8 - M6 x 110