Federring, gewölbt Form A
Federring, gewölbt Form A - 1
Federring, gewölbt Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring, gewölbt Form A

DIN 128, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: A
  • Normen: DIN 128

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0441812
M12 12,2 mm 21,1 mm 3,65 mm
0441816
M16 16,2 mm 27,4 mm 5,1 mm
0441818
M18 18 mm 29,4 mm 5,1 mm
250 St.
0441820
M20 20,2 mm 33,6 mm 5,9 mm
0441824
M24 24,5 mm 40 mm 7,5 mm
100 St.
0441830
M30 30,5 mm 48,2 mm 10,5 mm
50 St.
044183
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,3 mm
044185
M5 5,1 mm 9,2 mm 1,7 mm
044186
M6 6,1 mm 11,8 mm 2,2 mm
0441810
M10 10,2 mm 18,1 mm 3,15 mm
044188
M8 8,1 mm 14,8 mm 2,75 mm
0441835
M3,5 3,7 mm 6,7 mm 1,3 mm
1000 St.
044184
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,4 mm
0441836
M36 36,5 mm 58,2 mm 11,3 mm
50 St.
0441814
M14 14,2 mm 24,1 mm 4,3 mm
0441827
M27 27 mm 43 mm 7,5 mm
100 St.
044182
M2 2,1 mm 4,4 mm 0,9 mm
1000 St.
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
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8