Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B - 1
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B

DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 127

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
044130
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
044142
M42 42,5 mm 68,2 mm 14 mm
50 St.
044136
M36 36,5 mm 58,2 mm 12 mm
25 St.
04415
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
04417
M7 7,1 mm 12,8 mm 3,2 mm
04416
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04418
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
044110
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
044114
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
044118
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
04414
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
044152
M52 53 mm 83 mm 16 mm
1 St.
044127
M27 27,5 mm 43 mm 10 mm
100 St.
044139
M39 39,5 mm 61,2 mm 12 mm
25 St.
044133
M33 33,5 mm 55,2 mm 12 mm
25 St.
044148
M48 49 mm 75 mm 14 mm
10 St.
044164
M64 65 mm 95 mm 16 mm
5 St.
044112
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
04412
M2 2,1 mm 4,4 mm 1,2 mm
1000 St.
044116
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044120
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
044122
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
044124
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
04413
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
044135
M3,5 3,6 mm 6,7 mm 1,6 mm
500 St.
0442916
9/16 Zoll 9/16 in 0,563 cm
100 St.
044125
M2,5 2,6 mm 5,1 mm 1,2 mm
5000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8