Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A - 1
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A

DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: A
  • Normen: DIN 127

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0441910
M10 10,2 mm 18,1 mm 5 mm
1000 St.
0441914
M14 14,2 mm 24,1 mm 6,8 mm
500 St.
0441912
M12 12,2 mm 21,1 mm 5,8 mm
500 St.
0441918
M18 18,2 mm 29,4 mm 7,8 mm
200 St.
0441916
M16 16,2 mm 27,4 mm 7,8 mm
250 St.
0441924
M24 24,5 mm 40 mm 11 mm
100 St.
0441922
M22 22,5 mm 35,9 mm 8,8 mm
100 St.
0441927
M27 27,5 mm 43 mm 11 mm
100 St.
0441933
M33 33,5 mm 55,2 mm 13,6 mm
50 St.
0441930
M30 30,5 mm 48,2 mm 13,6 mm
50 St.
0441936
M36 36,5 mm 58,2 mm 13,6 mm
50 St.
0441939
M39 39,5 mm 51,2 mm 13,6 mm
25 St.
044194
M4 4,1 mm 7,6 mm 2,1 mm
10000 St.
0441945
M45 45,5 mm 71,2 mm 15,6 mm
1 St.
044195
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,7 mm
1000 St.
0441948
M48 49 mm 75 mm 15,6 mm
10 St.
044196
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,6 mm
044198
M8 8,1 mm 14,8 mm 4,6 mm
1000 St.
044193
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,9 mm
10000 St.
0441920
M20 20,2 mm 33,6 mm 8,8 mm
100 St.
0441935
M3,5 3,6 mm 6,7 mm 1,9 mm
1000 St.