Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B - 1
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B

DIN 127, Stahl blank

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: B
  • Normen: DIN 127

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
044010
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
044014
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
500 St.
044012
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
500 St.
044016
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044018
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
044020
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
044022
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
044025
M2,5 2,6 mm 5,2 mm 1,2 mm
2000 St.
04403
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
044027
M27 27,5 mm 43 mm 10 mm
50 St.
044030
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
044036
M36 36,5 mm 58,2 mm 12 mm
25 St.
04406
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04405
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
044024
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
50 St.
044033
M33 33 mm 55,2 mm 12 mm
50 St.
044039
M39 39,5 mm 61,2 mm 12 mm
25 St.
044048
M48 49 mm 75 mm 14 mm
04408
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
04404
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
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
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8