Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B - 1
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B - 2
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B

DIN 127, Edelstahl A4 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: B
  • Normen: DIN 127

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
044510
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
044514
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
500 St.
044516
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044518
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
044520
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
04452
M2 2,1 mm 4,4 mm 1 mm
2000 St.
04453
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
044533
M33 33,5 mm 55,2 mm 12 mm
50 St.
044536
M36 36,5 mm 58,2 mm 12 mm
50 St.
04454
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
04455
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
04456
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04458
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
044512
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
044522
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
200 St.
044524
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
100 St.
044525
M2,5 2,6 mm 5,1 mm 1,2 mm
2500 St.
044527
M27 27,5 mm 43 mm 10 mm
50 St.
044530
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
50 St.
044535
M3,5 3,6 mm 6,7 mm 1,6 mm
2000 St.
04457
M7 7,1 mm 12,8 mm 3,2 mm
1000 St.