Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ELMO® CEE-Stecker 400 V, 6 H
ELMO<SUP>® </SUP>CEE-Stecker 400 V, 6 H - 5
ELMO<SUP>® </SUP>CEE-Stecker 400 V, 6 H - 1
ELMO<SUP>® </SUP>CEE-Stecker 400 V, 6 H - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® CEE-Stecker 400 V, 6 H

Schraubenlose Anschlusstechnik

  • Polzahl: 5 STK
  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Farbe: Rot
  • Schutzart IP: IP 44
  • Verriegelungsart: Bajonettverschluss
  • Werkstoff Gehäuse: PA - Polyamid
  • Werkstoff Kontakte: Messing

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien