Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment
Spezialwerkzeuge zur Montage bzw. Demontage von Bremssattel, in Metallkassette
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Praxisgerechtes 11-teiliges Sortiment für den KFZ-Bereich
- Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120 u.a. für BMW, VW, Porsche, Audi und Ford
- Innensechskant kurz 7, 8 und 9 mm: Audi TT (Baujahr ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (M-Klasse), W204 (C-Klasse), W251 (R-Klasse)
- Sonderprofil 11,5 und 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne und Cayman
- Sonderprofil 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne
- Sonderprofil 22 mm: Audi A5, A6 und A7
- Abtrieb: Innensechskant sowie verschiedene Sonderprofile 11,5, 15, 20, 22 mm
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll und 1/2 Zoll, Kugelfangrille
Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!