Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzkanal

Brandschutzkanäle, auch als Brandschutz-Kabelkanäle oder Installationskanäle klassifiziert, gewährleisten die sichere Verlegung von Kabeln. Sie widerstehen Feuer und Hitze, indem sie gemäß den Klassifizierungen F90, E90 und I30 konstruiert sind, was eine Funktionstüchtigkeit der Kabel über bestimmte Zeiträume unter Brandbedingungen sicherstellt. Diese Kanäle dienen in Bauwerken dem Schutz elektrischer Leitungen, um im Notfall die Stromversorgung aufrechtzuerhalten und die Ausbreitung von Bränden zu hemmen. Hochwertige Brandschutzkanäle von Würth zeichnen sich durch ihre Robustheit und ihr hohes Maß an Sicherheit aus, was für Fachkräfte aus Handwerk und Industrie von essenzieller Bedeutung ist.

Der Würth Brandschutzkanal

Feuer und Brandrisiko wird es stets geben und deswegen gilt es bei der Planung eines neuen Gebäudes dieses Risiko weitestgehend zu minimieren, sodass im Falle eines Feuers, möglichst wenige Menschen in Gefahr gebracht werden und sodass dem Gebäude eine Chance auf Rettung besteht. Neben der Nutzung von feuerresistenten Baustoffen gilt es besonders risikoreiche Materialien bestmöglich zu schützen. Eine solche Maßnahme ist die Installation eines Brandschutzkanals.

Kapselung von Brandlasten mit dem Würth Brandschutzkanal

Leitungen und Isolierungen stellen ein erhöhtes Brandrisiko dar. Im schlimmsten Fall verhindert ein Kabelbrand durch übermäßige Rauchbelastung die Nutzung vorhandener Rettungswege. Deshalb müssen Leitungen durch zusätzliche Maßnahmen gesichert werden. Wir empfehlen hierzu unseren Würth Brandschutzkanal.

Feuerausbreitung unterbinden

Im Falle eines Feuers, könnten Kabel und Isolierungen erheblich zum Feuer beitragen, oder durch starke Rauchentwicklung die Flucht aus dem brennenden Gebäude unmöglich machen. Dank der speziellen Innenbeschichtung, welche bei Temperaturen über 200 °C aufschäumt, wird die Ausbreitung von Bränden wirksam verhindert.

In kurzer Zeit zum fertigen Brandschutzkanal

Nicht nur für Neubauten sollte ein angebrachter Brandschutz hohe Priorität haben, auch bei Renovierungen oder nach der Erkenntnis, dass der bestehende Brandschutz unzureichend ist, sollten Sie unter anderem durch den Einbau von Brandschutzkanälen die erkannten Sicherheitsrisiken minimieren. Die Installation kostet Sie weder viel Zeit, noch Mühe. Alle Kanäle sind bereits vorgefertigt und müssen lediglich zusammen gesteckt werden, zudem ist ihre Form frei wählbar.

Einsatz in hygienesensiblen Bereichen

Ein weiterer Vorteil der Würth Brandschutzkanäle ist, dass diese problemlos und ohne Dreck zu machen angebracht werden können. Da bei der Montage kein Staub entsteht, können unsere Kabelkanäle selbst bei laufendem Betrieb in Krankenhäusern oder der Lebensmittelbranche eingesetzt werden.

Kundenberatung zum Thema Brandschutzkanal

Falls Sie noch offene Fragen rund um das Thema Brandschutz oder Brandschutzkanäle haben, können Sie sich zu den oben angegebenen Zeiten werktags telefonisch an unsere Kundenbetreuung wenden. Selbstverständlich können Sie sich auch vor Ort in einer unserer Filialen beraten lassen.